- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- p15d-25-3 特殊のおすすめ人気ランキング
p15d-25-3 特殊のおすすめ人気ランキング
2026/02/25更新35件の「p15d-25-3 特殊」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スズキ レッツ ヘッドライト」、「バイク ヘッドライトバルブ」、「ビーノ ヘッドライト バルブ」などの商品も取り扱っております。
タイプ
μ84電球
色
クリア
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
T19L
用途ハイパーバルブクリア(二輪車用)
ガラス球形式
T19L
定格電圧(V)
12
色
クリア
タイプ
ヘッド球
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12
用途ハイパーバルブ・プラチナホワイト(二輪車用)
ガラス球形式
T19L
定格電圧(V)
12
色
プラチナホワイト
タイプ
ヘッド球
定格電圧(V)
12
色
クリア
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
色
クリア
タイプ
PH7
純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
汎用ヘッドライトバルブ
用途ヘッドライト用
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
25/25
色
クリア
口金
T19 P15D25-1(TB7/PH7互換)
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプ
PH7
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプ
PH8
定格電圧(V)
12
汎用ヘッドライトバルブ
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
35/35
タイプ
TB7(PH7相当)
明るさ
12V35/35W
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
ガラス球形式
T15
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
40/40
色
クリア
適合
ヤマハ・スズキスクーターなど
タイプ
PH12
口金
特殊
主な適合車種
ZZ(ジーツー) 2000-2007年式:Hi/Lowに適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
色
クリア
タイプ
PH8
定格電圧(V)
12
口金
P15d25-3
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
40/40
適合
ホンダスクーターなど
口金
特殊
タイプ
H4u
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
60/55
適合
ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)
色
クリア
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T16
色温度(K)
3100
使用箇所
ヘッドランプ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
形状
突形(金属リング)
種類
非照光式
保護構造
IP65防油形
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作方式
モメンタリ
温度上昇
40K以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-20~55
取付穴径(Φmm)
25.5(+0.5~0)
接触抵抗(mΩ)
30以下
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
操作力(N)
約11(接点構成1a1b)
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):。24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):。24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):。24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性
500万回
電気的耐久性
100万回
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s2)
(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)
(耐久)15
定格通電電流(A)
10(接点部)
開閉頻度(回/時)
1800
強度
(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニット
HC形(密着取付ができます。)
材質(リング)
金属
耐温性
40℃ 93% 96時間
耐電圧(V/min)
充電部とアースの間/AC2200
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電力(W)
40/40
定格電圧(V)
12
口金
特殊
タイプ
PH12